SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D654R-MCXXA6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060892
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Breite - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084281372
Sonepar Artikelnummer
120914724
Hersteller Artikelnummer
1060892
Hersteller Typ
V2D654R-MCXXA6
Hersteller Artikel Nr.:
1060892
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Breite:
89 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.936 kg


