SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D654R-MEBKA6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072316
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84719000
Gewicht - 1.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084412714
Sonepar Artikelnummer
120917284
Hersteller Artikelnummer
1072316
Hersteller Typ
V2D654R-MEBKA6
Hersteller Artikel Nr.:
1072316
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.260 kg
Kamerabasierte Codeleser , Lector65x , Variante: Komplettgerät , Sensorauflösung: 2.048 px x 2.048 px , Interne Beleuchtung: Weiß , Optischer Fokus: Dynamische Fokussteuerung , Codes / Datenträger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes , Objektiv und Beleuchtung austauschbar: nein , Objektiv: C-Mount, 1″, 40 mm, f/8 , Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online)