SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D654R-MEWHA6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060893
Ausführung - Handgerät
Max. Reichweite - 2200 mm
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Mit Wechselobjektiv - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084297106
Sonepar Artikelnummer
120914725
Hersteller Artikelnummer
1060893
Hersteller Typ
V2D654R-MEWHA6
Hersteller Artikel Nr.:
1060893
Ausführung:
Handgerät
Max. Reichweite:
2200 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Max. Bildaufnahmefrequenz:
50 Hz
Nennspannung DC:
24 V
Max. Stromaufnahme:
100 A
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
63 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.273 kg


