SICK - Klein-Lichtschranken , GL10-R3811

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064689
Bemessungsschaltabstand - 80 mm
Max. Schaltabstand - 12000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Einstellverfahren - Parametrierung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084317811
Sonepar Artikelnummer
120915581
Hersteller Artikelnummer
1064689
Hersteller Typ
GL10-R3811
Hersteller Artikel Nr.:
1064689
Bemessungsschaltabstand:
80 mm
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
51.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
5000 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
20 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
625 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck:
0.25 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.164 kg


