SICK - Klein-Lichtschranken , GSE10-R3811

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064691
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 35000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084337543
Sonepar Artikelnummer
120915582
Hersteller Artikelnummer
1064691
Hersteller Typ
GSE10-R3811
Hersteller Artikel Nr.:
1064691
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
35000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
40000 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
51.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
15 m
Schaltfrequenz:
20 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
625 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
180 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.252 kg


