SICK - Klein-Lichtschranken , GTB10-R3822

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065864
Max. Schaltabstand - 20 mm
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084299155
Sonepar Artikelnummer
120915766
Hersteller Artikelnummer
1065864
Hersteller Typ
GTB10-R3822
Hersteller Artikel Nr.:
1065864
Max. Schaltabstand:
20 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
700 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
51.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
3000 mA
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.7 m
Schaltfrequenz:
20 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
22 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.226 kg


