SICK - Klein-Lichtschranken , GTE10-P4211

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064697
Tastweite - 40 .. 950 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084296871
Sonepar Artikelnummer
120915585
Hersteller Artikelnummer
1064697
Hersteller Typ
GTE10-P4211
Hersteller Artikel Nr.:
1064697
Tastweite:
40 .. 950 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
950 mm
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Einstellverfahren:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
39 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
625 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.055 kg


