SICK - Klein-Lichtschranken , GTE10-R3811

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064688
Tastweite - 40 .. 950 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084296857
Sonepar Artikelnummer
120915580
Hersteller Artikelnummer
1064688
Hersteller Typ
GTE10-R3811
Hersteller Artikel Nr.:
1064688
Tastweite:
40 .. 950 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
950 mm
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Einstellverfahren:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
51.5 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
20 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
625 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.147 kg


