SICK - Klein-Lichtschranken , GTE10-R3822

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065875
Tastweite - 20 .. 2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084299186
Sonepar Artikelnummer
120915776
Hersteller Artikelnummer
1065875
Hersteller Typ
GTE10-R3822
Hersteller Artikel Nr.:
1065875
Tastweite:
20 .. 2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
1400 mm
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Einstellverfahren:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
51.5 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
20 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.223 kg


