SICK - Klein-Lichtschranken , WL11G-2B2531

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041390
Bemessungsschaltabstand - 4000 mm
Max. Schaltabstand - 4000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Einstellverfahren - Parametrierung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084171291
Sonepar Artikelnummer
120911714
Hersteller Artikelnummer
1041390
Hersteller Typ
WL11G-2B2531
Hersteller Artikel Nr.:
1041390
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
30 mA
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
0.33 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
1.5 m
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.058 kg


