SICK - Klein-Lichtschranken , WL12-3P1131

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041437
Bemessungsschaltabstand - 5000 mm
Max. Schaltabstand - 7000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Einstellverfahren - Parametrierung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084141058
Sonepar Artikelnummer
120911745
Hersteller Artikelnummer
1041437
Hersteller Typ
WL12-3P1131
Hersteller Artikel Nr.:
1041437
Bemessungsschaltabstand:
5000 mm
Max. Schaltabstand:
7000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
40 mA
Umgebungstemperatur:
-40 .. 75 °C
Reaktionszeit:
0.33 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.195 kg


