SICK - Klein-Lichtschranken , WL12L-2B530S04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1048969
Bemessungsschaltabstand - 0 mm
Max. Schaltabstand - 18000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084204111
Sonepar Artikelnummer
120912432
Hersteller Artikelnummer
1048969
Hersteller Typ
WL12L-2B530S04
Hersteller Artikel Nr.:
1048969
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Schaltabstand:
18000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
41.5 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
0.2 ms
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.122 kg


