SICK - Klein-Lichtschranken , WL18X-3P930

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029902
Bemessungsschaltabstand - 0 mm
Max. Schaltabstand - 7000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Einstellverfahren - Parametrierung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084130571
Sonepar Artikelnummer
120910189
Hersteller Artikelnummer
1029902
Hersteller Typ
WL18X-3P930
Hersteller Artikel Nr.:
1029902
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Schaltabstand:
7000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Breite des Sensors:
23.6 mm
Höhe des Sensors:
117 mm
Länge des Sensors:
49.3 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
2 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.380 kg


