Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Klein-Lichtschranken , WL9L-3P2432S02

SICK
kopierenkopieren
SICK - Klein-Lichtschranken ,  WL9L-3P2432S02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1058178

  • Bemessungsschaltabstand - 0 mm

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Einstellverfahren - Teach-In

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084301445

Sonepar Artikelnummer

120913861

Hersteller Artikelnummer

1058178

Hersteller Typ

WL9L-3P2432S02

Hersteller Artikel Nr.:

1058178

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12.2 mm

Höhe des Sensors:

52.2 mm

Länge des Sensors:

23.6 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

30 mA

Umgebungstemperatur:

-10 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0.5 m

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.063 kg

Klein-Lichtschranken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 12 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste