Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Klein-Lichtschranken , WLA16P-24162100A00

SICK
kopierenkopieren
SICK - Klein-Lichtschranken ,  WLA16P-24162100A00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1218660

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084418945

Sonepar Artikelnummer

120921851

Hersteller Artikelnummer

1218660

Hersteller Typ

WLA16P-24162100A00

Hersteller Artikel Nr.:

1218660

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

55.7 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

60 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

635 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Lichtfleck:

80 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.071 kg

Klein-Lichtschranken , W16 , Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: VISTAL® , Einstellung: Leitung , Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task