SICK - Klein-Lichtschranken , WS/WE12L-2P430P01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065516
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084303364
Sonepar Artikelnummer
120915694
Hersteller Artikelnummer
1065516
Hersteller Typ
WS/WE12L-2P430P01
Hersteller Artikel Nr.:
1065516
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
80000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
41.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
0.2 ms
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
150 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.357 kg


