SICK - Klein-Lichtschranken , WS/WE12L-2P431

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047960
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084204340
Sonepar Artikelnummer
120912372
Hersteller Artikelnummer
1047960
Hersteller Typ
WS/WE12L-2P431
Hersteller Artikel Nr.:
1047960
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
80000 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
41.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
45 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
60 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
150 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.244 kg


