SICK - Klein-Lichtschranken , WSE12-3N2411S37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1045357
Bemessungsschaltabstand - 4000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084205033
Sonepar Artikelnummer
120912105
Hersteller Artikelnummer
1045357
Hersteller Typ
WSE12-3N2411S37
Hersteller Artikel Nr.:
1045357
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
5 ms
Schaltfrequenz:
100 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
750 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.219 kg


