SICK - Klein-Lichtschranken , WSE12-3P1131

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041460
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 15000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084141140
Sonepar Artikelnummer
120911767
Hersteller Artikelnummer
1041460
Hersteller Typ
WSE12-3P1131
Hersteller Artikel Nr.:
1041460
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
30 mA
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.33 ms
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
220 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.375 kg


