SICK - Klein-Lichtschranken , WSE16I-24162100A00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088326
Max. Schaltabstand - 0 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084419201
Sonepar Artikelnummer
120919598
Hersteller Artikelnummer
1088326
Hersteller Typ
WSE16I-24162100A00
Hersteller Artikel Nr.:
1088326
Max. Schaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
55.7 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
110 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.142 kg


