SICK - Klein-Lichtschranken , WT18X-3P920

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029901
Bemessungsschaltabstand - 1000 mm
Max. Schaltabstand - 10 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084130564
Sonepar Artikelnummer
120910188
Hersteller Artikelnummer
1029901
Hersteller Typ
WT18X-3P920
Hersteller Artikel Nr.:
1029901
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
10 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
23.6 mm
Höhe des Sensors:
117 mm
Länge des Sensors:
49.3 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
0.7 ms
Schaltfrequenz:
700 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
30 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.377 kg


