SICK - Klein-Lichtschranken , WT18X-3P930

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1083904
Max. Schaltabstand - 10 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084388279
Sonepar Artikelnummer
120919095
Hersteller Artikelnummer
1083904
Hersteller Typ
WT18X-3P930
Hersteller Artikel Nr.:
1083904
Max. Schaltabstand:
10 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
23.6 mm
Höhe des Sensors:
117 mm
Länge des Sensors:
49.3 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
0.7 ms
Schaltfrequenz:
700 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
625 nm
Lichtfleck:
15 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.380 kg


