SICK - Klein-Lichtschranken , WTB11-2P1131

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041377
Bemessungsschaltabstand - 350 mm
Max. Schaltabstand - 350 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084205941
Sonepar Artikelnummer
120911702
Hersteller Artikelnummer
1041377
Hersteller Typ
WTB11-2P1131
Hersteller Artikel Nr.:
1041377
Bemessungsschaltabstand:
350 mm
Max. Schaltabstand:
350 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
sonstige
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
2.5 ms
Schaltfrequenz:
200 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
1200 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.134 kg


