SICK - Klein-Lichtschranken , WTB11-2P2461P04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046950
Bemessungsschaltabstand - 800 mm
Max. Schaltabstand - 30 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084195556
Sonepar Artikelnummer
120912276
Hersteller Artikelnummer
1046950
Hersteller Typ
WTB11-2P2461P04
Hersteller Artikel Nr.:
1046950
Bemessungsschaltabstand:
800 mm
Max. Schaltabstand:
30 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP66
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
2.5 ms
Schaltfrequenz:
200 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.072 kg


