SICK - Klein-Lichtschranken , WTB12-3N1011S47

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044104
Max. Schaltabstand - 20 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084193934
Sonepar Artikelnummer
120912003
Hersteller Artikelnummer
1044104
Hersteller Typ
WTB12-3N1011S47
Hersteller Artikel Nr.:
1044104
Max. Schaltabstand:
20 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.33 ms
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.274 kg


