Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Klein-Lichtschranken , WTB12-3N1111

SICK
kopierenkopieren
SICK - Klein-Lichtschranken ,  WTB12-3N1111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1041429

  • Bemessungsschaltabstand - 600 mm

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084141027

Sonepar Artikelnummer

120911742

Hersteller Artikelnummer

1041429

Hersteller Typ

WTB12-3N1111

Hersteller Artikel Nr.:

1041429

Bemessungsschaltabstand:

600 mm

Max. Schaltabstand:

20 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP66

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.6 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-40 °C

Reaktionszeit:

0.33 ms

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

1200 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.196 kg

Klein-Lichtschranken , W12-3 , Schaltabstand max.: 20 mm ... 600 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 2 m , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben