Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Klein-Lichtschranken , WTB12-3P2433T01

SICK
kopierenkopieren
SICK - Klein-Lichtschranken ,  WTB12-3P2433T01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1048278

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084328671

Sonepar Artikelnummer

120912412

Hersteller Artikelnummer

1048278

Hersteller Typ

WTB12-3P2433T01

Hersteller Artikel Nr.:

1048278

Max. Schaltabstand:

20 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP66

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.6 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 °C

Reaktionszeit:

0.33 ms

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

6 mm²

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.116 kg

Klein-Lichtschranken , W12 Teflon , Schaltabstand max.: 20 mm ... 350 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Teach-in-Taste