SICK - Klein-Lichtschranken , WTB12-3P2441S59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056725
Max. Schaltabstand - 50 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084211218
Sonepar Artikelnummer
120913644
Hersteller Artikelnummer
1056725
Hersteller Typ
WTB12-3P2441S59
Hersteller Artikel Nr.:
1056725
Max. Schaltabstand:
50 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.25 ms
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtfleck:
2 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.116 kg


