SICK - Klein-Lichtschranken , WTB12-3P2461S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051967
Bemessungsschaltabstand - 500 mm
Max. Schaltabstand - 50 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084211645
Sonepar Artikelnummer
120912793
Hersteller Artikelnummer
1051967
Hersteller Typ
WTB12-3P2461S01
Hersteller Artikel Nr.:
1051967
Bemessungsschaltabstand:
500 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP66
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.7 ms
Schaltfrequenz:
750 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
9 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.121 kg


