SICK - Klein-Lichtschranken , WTB9L-3P2291

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058150
Bemessungsschaltabstand - 400 mm
Max. Schaltabstand - 25 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084252105
Sonepar Artikelnummer
120913845
Hersteller Artikelnummer
1058150
Hersteller Typ
WTB9L-3P2291
Hersteller Artikel Nr.:
1058150
Bemessungsschaltabstand:
400 mm
Max. Schaltabstand:
25 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12.2 mm
Höhe des Sensors:
49.8 mm
Länge des Sensors:
23.6 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck:
0.9 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.057 kg


