SICK - Klein-Lichtschranken , WTE11-2N1132

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041384
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084181597
Sonepar Artikelnummer
120911708
Hersteller Artikelnummer
1041384
Hersteller Typ
WTE11-2N1132
Hersteller Artikel Nr.:
1041384
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
600 mm
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
48.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
2.5 ms
Schaltfrequenz:
200 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
633 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
600 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.132 kg


