Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Klein-Lichtschranken , WTF12-3P2431T01

SICK
kopierenkopieren
SICK - Klein-Lichtschranken ,  WTF12-3P2431T01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1041407

  • Bemessungsschaltabstand - 150 mm

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084188220

Sonepar Artikelnummer

120911721

Hersteller Artikelnummer

1041407

Hersteller Typ

WTF12-3P2431T01

Hersteller Artikel Nr.:

1041407

Bemessungsschaltabstand:

150 mm

Max. Schaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP66

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.6 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 °C

Reaktionszeit:

0.33 ms

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

2 mm²

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.116 kg

Klein-Lichtschranken , W12 Teflon , Schaltabstand max.: 30 mm ... 150 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Vordergrundausblendung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer