SICK - Klein-Lichtschranken , WTF12-3P2441

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041400
Bemessungsschaltabstand - 500 mm
Max. Schaltabstand - 500 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084191091
Sonepar Artikelnummer
120911715
Hersteller Artikelnummer
1041400
Hersteller Typ
WTF12-3P2441
Hersteller Artikel Nr.:
1041400
Bemessungsschaltabstand:
500 mm
Max. Schaltabstand:
500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP66
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15.6 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.33 ms
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtfleck:
7 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.116 kg


