SICK - Klein-Lichtschranken , WTS16P-2416N120A00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105762
Max. Schaltabstand - 10 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084454363
Sonepar Artikelnummer
120920618
Hersteller Artikelnummer
1105762
Hersteller Typ
WTS16P-2416N120A00
Hersteller Artikel Nr.:
1105762
Max. Schaltabstand:
10 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
55.7 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
1.4 ms
Schaltfrequenz:
350 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Lichtfleck:
8 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.076 kg


