SICK - Kompakt-Lichtschranken , WL24-2R538

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018313
Bemessungsschaltabstand - 0 mm
Max. Schaltabstand - 22000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084226908
Sonepar Artikelnummer
120909779
Hersteller Artikelnummer
1018313
Hersteller Typ
WL24-2R538
Hersteller Artikel Nr.:
1018313
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Schaltabstand:
22000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.436 kg


