SICK - Kompakt-Lichtschranken , WL24-2X230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1026036
Bemessungsschaltabstand - 15000 mm
Max. Schaltabstand - 22000 mm
Einstellverfahren - Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084170461
Sonepar Artikelnummer
120909964
Hersteller Artikelnummer
1026036
Hersteller Typ
WL24-2X230
Hersteller Artikel Nr.:
1026036
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Schaltabstand:
22000 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
15 m
Schaltfrequenz:
50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 15.5 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.448 kg


