SICK - Kompakt-Lichtschranken , WL27-302610P01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029113
Bemessungsschaltabstand - 100 mm
Max. Schaltabstand - 2500 mm
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084176005
Sonepar Artikelnummer
120910117
Hersteller Artikelnummer
1029113
Hersteller Typ
WL27-302610P01
Hersteller Artikel Nr.:
1029113
Bemessungsschaltabstand:
100 mm
Max. Schaltabstand:
2500 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
24.6 mm
Höhe des Sensors:
80.6 mm
Länge des Sensors:
54 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.232 kg


