SICK - Kompakt-Lichtschranken , WL27X-3P1831

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1027989
Bemessungsschaltabstand - 11000 mm
Max. Schaltabstand - 15000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Einstellverfahren - Parametrierung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084129360
Sonepar Artikelnummer
120910018
Hersteller Artikelnummer
1027989
Hersteller Typ
WL27X-3P1831
Hersteller Artikel Nr.:
1027989
Bemessungsschaltabstand:
11000 mm
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Breite des Sensors:
31.4 mm
Höhe des Sensors:
112.3 mm
Länge des Sensors:
70.4 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
35 mA
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
10 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.835 kg


