SICK - Kompakt-Lichtschranken , WL34-B430S03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1027858
Bemessungsschaltabstand - 30 mm
Max. Schaltabstand - 22000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084190483
Sonepar Artikelnummer
120910011
Hersteller Artikelnummer
1027858
Hersteller Typ
WL34-B430S03
Hersteller Artikel Nr.:
1027858
Bemessungsschaltabstand:
30 mm
Max. Schaltabstand:
22000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.181 kg


