SICK - Kompakt-Lichtschranken , WL45-P650

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008837
Bemessungsschaltabstand - 1000 mm
Max. Schaltabstand - 55000 mm
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Einstellverfahren - Parametrierung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084280283
Sonepar Artikelnummer
120909666
Hersteller Artikelnummer
1008837
Hersteller Typ
WL45-P650
Hersteller Artikel Nr.:
1008837
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
55000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
1.2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
16 m
Schaltfrequenz:
400 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 60 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.797 kg


