SICK - Kompakt-Lichtschranken , WL45-R250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008841
Bemessungsschaltabstand - 55000 mm
Max. Schaltabstand - 55000 mm
Max. Ausgangsstrom - 4000 mA
Einstellverfahren - Parametrierung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084275609
Sonepar Artikelnummer
120909669
Hersteller Artikelnummer
1008841
Hersteller Typ
WL45-R250
Hersteller Artikel Nr.:
1008841
Bemessungsschaltabstand:
55000 mm
Max. Schaltabstand:
55000 mm
Max. Ausgangsstrom:
4000 mA
Einstellverfahren:
Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Zeitfunktion:
Ja
Mit Reflektor:
Nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
16 m
Schaltfrequenz:
10 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 250 V
Spannungsart:
AC/DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.817 kg


