Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kompakt-Lichtschranken , WS/WE24-2R230

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kompakt-Lichtschranken ,  WS/WE24-2R230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1017863

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084105500

Sonepar Artikelnummer

120909750

Hersteller Artikelnummer

1017863

Hersteller Typ

WS/WE24-2R230

Hersteller Artikel Nr.:

1017863

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 250 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Öffnungswinkel:

1 °

Mit Zeitfunktion:

Nein

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-40 °C

Reaktionszeit:

10 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

50 m

Schaltfrequenz:

10 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

700 mm²

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.809 kg

Kompakt-Lichtschranken , W24-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke , Schaltausgang: Relais , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer