SICK - Kompakt-Lichtschranken , WS/WE24-2R240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1017864
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 50000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084122057
Sonepar Artikelnummer
120909751
Hersteller Artikelnummer
1017864
Hersteller Typ
WS/WE24-2R240
Hersteller Artikel Nr.:
1017864
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Öffnungswinkel:
1 °
Mit Zeitfunktion:
Ja
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
50 m
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
700 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.811 kg


