Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kompakt-Lichtschranken , WS/WE34-V530

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kompakt-Lichtschranken ,  WS/WE34-V530

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1019256

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 60000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084124822

Sonepar Artikelnummer

120909824

Hersteller Artikelnummer

1019256

Hersteller Typ

WS/WE34-V530

Hersteller Artikel Nr.:

1019256

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

60000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Öffnungswinkel:

1 °

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-40 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

50 m

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

700 mm²

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.352 kg

Kompakt-Lichtschranken , W34 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer