SICK - Kompakt-Lichtschranken , WS/WE45-N650

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010986
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 300000 mm
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084359903
Sonepar Artikelnummer
120909681
Hersteller Artikelnummer
1010986
Hersteller Typ
WS/WE45-N650
Hersteller Artikel Nr.:
1010986
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
300000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 60 V
Schutzart (IP):
IP65
Max. Öffnungswinkel:
0.9 °
Max. Schaltabstand:
350000 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
300 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
4500 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.781 kg


