Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kompakt-Lichtschranken , WS/WE45-P250

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kompakt-Lichtschranken ,  WS/WE45-P250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010983

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 300000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084258374

Sonepar Artikelnummer

120909678

Hersteller Artikelnummer

1010983

Hersteller Typ

WS/WE45-P250

Hersteller Artikel Nr.:

1010983

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

300000 mm

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 60 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Öffnungswinkel:

0.9 °

Max. Schaltabstand:

350000 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

105 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-25 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

300 m

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

4500 mm²

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.566 kg

Kompakt-Lichtschranken , W45 , Schaltabstand max.: 0 m ... 350 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer