SICK - Kompakt-Lichtschranken , WSE27X-3P1830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1027991
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 25000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084129377
Sonepar Artikelnummer
120910019
Hersteller Artikelnummer
1027991
Hersteller Typ
WSE27X-3P1830
Hersteller Artikel Nr.:
1027991
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
25000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Öffnungswinkel:
1.5 °
Max. Schaltabstand:
35000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Breite des Sensors:
31.4 mm
Höhe des Sensors:
112.3 mm
Länge des Sensors:
70.4 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
35 mA
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
25 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
600 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.665 kg


