SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT23L-F430

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1045643
Max. Schaltabstand - 800 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084167096
Sonepar Artikelnummer
120912155
Hersteller Artikelnummer
1045643
Hersteller Typ
WT23L-F430
Hersteller Artikel Nr.:
1045643
Max. Schaltabstand:
800 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP65
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
24.6 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
53.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
25 ms
Schaltfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck:
2 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.113 kg


