SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT24-2B240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1017813
Bemessungsschaltabstand - 1200 mm
Max. Schaltabstand - 1200 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084121982
Sonepar Artikelnummer
120909741
Hersteller Artikelnummer
1017813
Hersteller Typ
WT24-2B240
Hersteller Artikel Nr.:
1017813
Bemessungsschaltabstand:
1200 mm
Max. Schaltabstand:
1200 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Mit Zeitfunktion:
Nein
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck:
40 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.398 kg


