Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT24-2B440T01

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kompakt-Lichtschranken ,  WT24-2B440T01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1017911

  • Bemessungsschaltabstand - 1200 mm

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084122248

Sonepar Artikelnummer

120909769

Hersteller Artikelnummer

1017911

Hersteller Typ

WT24-2B440T01

Hersteller Artikel Nr.:

1017911

Bemessungsschaltabstand:

1200 mm

Max. Schaltabstand:

100 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP67

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Mit Zeitfunktion:

Nein

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

40 mm²

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.395 kg

Kompakt-Lichtschranken , W24-2 , Schaltabstand max.: 100 mm ... 1.200 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer